Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Pozidriv®; PZ0; L.Klingen: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; Pozidriv®; PZ0; L.Klingen: 60mm
Schraubendreher; isoliert; Pozidriv®; PZ0; L.Klingen: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM1130
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM1130
EAN/GTIN:
     8013629311305
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: BM GROUP
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 130mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 60mm
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.