Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 10mm
Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM1154
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM1154
EAN/GTIN:
     8013629311541
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Hersteller: BM GROUP
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 235mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 125mm
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.