Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; 7mm; L. ges: 110mm; Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Ring-Maul; 7mm; L. ges: 110mm; Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-BM16507
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     16507
EAN/GTIN:
     8013629165076
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: BM GROUP
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: DIN 3113
Gesamtlänge: 110mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 7mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.