Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 240mm; ØLeitg: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM576
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschneider 240mm
Hersteller: BM GROUP
Länge: 240mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Leitungsaußendurchmesser: 32mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø32mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel mit großem Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.