Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung; 9kg; 13÷27"; L.Arm: 668mm; für einen Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhalterung; 9kg; 13÷27"; L.Arm: 668mm; für einen Monitor
Monitorhalterung; 9kg; 13÷27"; L.Arm: 668mm; für einen Monitor
Artikel-Nr.:
     2805-BP0030
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Hersteller: LOGILINK
Größe: 13...27"
Eigenschaften des Computerzubehörs: für einen Monitor
Computer Zubehör-Typ: Monitorhalterung
Tragfähigkeit: 9kg
Armlänge: 668mm
Standard VESA: 100x100mm;75x75mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 71,30*
€ 90,96*
€ 6,78*
ab € 77,14*
€ 101,02*
€ 5,50*
ab € 84,83*
€ 110,48*
€ 4,50*
ab € 94,49*
€ 118,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 114,54*
€ 152,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.