Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung; 20kg; 17÷49"; L.Arm: 458mm; für einen Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-BP0162
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0162
EAN/GTIN:
     4052792069365
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Hersteller: LOGILINK
Einheitspreis: Nein
Größe: 17...49"
Eigenschaften des Computerzubehörs: für einen Monitor
Computer Zubehör-Typ: Monitorhalterung
Tragfähigkeit: 20kg
Armlänge: 458mm
Standard VESA: 100x100mm;75x75mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,27*
€ 93,66*
€ 6,78*
ab € 78,18*
€ 101,30*
6 Tage
87
€ 5,90*
ab € 83,77*
€ 108,54*
€ 5,50*
ab € 85,98*
€ 114,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 120,48*
€ 160,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.