Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A7; 1GBRAM; V40 Quad-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A7; 1GBRAM; V40 Quad-Core
Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A7; 1GBRAM; V40 Quad-Core
Artikel-Nr.:
     2805-BPI-M2-BERRY
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BPI-M2 BERRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SINOVOIP
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B micro;Stift;HDMI;40pin;USB 2.0 x4;microSD;CSI Port;DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;SATA;I2S;LVDS;GPIO;WiFi;DSI
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 85x56mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse;Bluetooth/WiFi-Modul
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n;Bluetooth 4.0
Herstellerserie: Banana Pi
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: V40 Quad-Core
Grafiksystem: ARM Mali-400MP2
Video-Codec: H.264 BP/MP/HP;OpenGL ES 2.0;OpenVG
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Ubuntu;Android;Raspbian;Linux Debian
Speicher: 1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SINOVOIP:
SINOVOIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.