Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router; Cortex A55; 2GBRAM,16GBFLASH; Rockchip RK3568; OS: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router; Cortex A55; 2GBRAM,16GBFLASH; Rockchip RK3568; OS: Fehlen
Router; Cortex A55; 2GBRAM,16GBFLASH; Rockchip RK3568; OS: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-BPI-R2-PRO
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BPI-R2 PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SINOVOIP
Steckverbinder-Art: RJ45 x5;HDMI;SATA;miniPCIe;40pin;Micro SIM;microSD;RTC Batterie;MIPI-CSI;DC;M.2 (E Key);eDP;USB 3.0 x2;MIPI DSI x2
Sortiments-Typ: router
Frequenz: 2GHz
Setinhalt: router
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;SIM;HDMI;DSI;CSI;microSD;MIPI
Speicher-Art: eMMC;LPDDR4
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse;Buchse für SIM Karten
Architektur-Art: Cortex A55
Prozessor: Rockchip RK3568
Grafiksystem: ARM Mali-G52
Video-Codec: H.264;H.265
Betriebssystem: Fehlen
Familie: Banana Pi
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Android
Speicher: 16GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SINOVOIP:
SINOVOIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.