Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router; Cortex A53; 2GBRAM,8GBFLASH; ARM A53 Quad-Core; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router; Cortex A53; 2GBRAM,8GBFLASH; ARM A53 Quad-Core; 12VDC
Router; Cortex A53; 2GBRAM,8GBFLASH; ARM A53 Quad-Core; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-BPI-W2
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BANANA PI BPI-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SINOVOIP
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;RJ45 x2;HDMI;SATA x2;miniPCIe;USB 2.0 x2;microSD;USB C;USB A 3.0
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: router
Frequenz: 1,5GHz
Setinhalt: router
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;Ethernet;I2S;GPIO
Speicher-Art: DDR3;eMMC
Abmessungen: 148x100,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: ARM A53 Quad-Core
Grafiksystem: Mali T820 MP3
Betriebssystem: Fehlen
Familie: Banana Pi
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Ubuntu;Android;Raspbian;Linux Debian;OpenWRT
Speicher: 8GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SINOVOIP:
SINOVOIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.