Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BPT-380X-S
Hersteller:
     BESTAR
Herst.-Nr.:
     BPT380X-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: BESTAR
Montage: für Frontplatten
Ausgänge: geschraubt
Betriebsspannung: 12V DC
Äußere Abmessungen: Ø43mm
Betriebsstrom: 20mA
Resonanzfrequenz: 2,9kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 80dB (d=0,6 m)
Ton-Art: Dauerton;pulsierender Ton
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Messfrequenz der Kapazität: 500Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.