Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 950nm; 70V; 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 950nm; 70V; 30°
Fototransistor; 5mm; λp max: 950nm; 70V; 30°
Artikel-Nr.:
     2805-BPV11F
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV11F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Diodenlinse: schwarz mit IR-Filter
Öffnungswinkel: 30°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 950nm
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,31*
1 Tag
2291
1
€ 14,99*
ab € 0,398*
€ 1,594*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.