Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 1,8mm; λp max: 825nm; 32V; 24°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 1,8mm; λp max: 825nm; 32V; 24°; Linse: transparent
Fototransistor; 1,8mm; λp max: 825nm; 32V; 24°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-BPW17N
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW17N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 32V
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 24°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 825nm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
5000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,44*
1 Tag
716
10
€ 7,00*
ab € 0,24*
€ 0,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,07*
1 Tag
1285
1
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 1,129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.