Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 17mm
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRC-17CAM
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     BRC-17CAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Hersteller: EXTECH
Leitungslänge: 1m
Passendes Zubehör: BR80
Standardausstattung: Befestigungen: Spiegel, Haken, Magnet
Sondendurchmesser: 17mm
Messsonden-Typ: Inspektionskamera-Sonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.