Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; PZ/S1; L.Klingen: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert,slim; PZ/S1; L.Klingen: 80mm
Schraubendreher; isoliert,slim; PZ/S1; L.Klingen: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-14-695-VDE
Herst.-Nr.:
     14-695-VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: BERNSTEIN
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;DIN 7438
Gesamtlänge: 187mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Länge der Spitze: 80mm
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: PZ/S1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,76*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 10,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-685VDE
ab € 5,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-686VDE
ab € 6,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-696VDE
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.