| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-14-696-VDE Herst.-Nr.: 14-696-VDE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Entspricht Norm: VDE;EN 60900;DIN 7438 Gesamtlänge: 214mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert;slim Länge der Spitze: 100mm Einheitspreis: Nein Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ Bit-Größe: PZ/S2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,17* | € 10,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 10,41* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,14* | € 12,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,81* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|