Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 4mm
Schraubendreher; isoliert; 6-kant-Steckschlüssel; HEX 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-16-299-VDE
Herst.-Nr.:
     16-299-VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Hersteller: BERNSTEIN
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;DIN 7445
Gesamtlänge: 225mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 125mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,66*
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 12,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
16-301vde
ab € 5,69*
Ähnlich
Bernstein
16-298vde
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.