| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-2230 Herst.-Nr.: 2230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller: BERNSTEIN Setinhalt: Schrauberhalter;gerade Pinzette, mit einer 1,6 mm breiten Spitze, L. 120 mm;gerade Pinzette, mit einer 1mm breiten Spitze, L. 130 mm;gerade Pinzetten, spitz zulaufend, L. 110 mm;gerade Pinzette, abgerundet mit einer 2mm breiten Spitze, L. 120 mm;45° abgewinkelte Pinzette, mit einer 2mm breiten Spitze, L. 120 mm;gebogene Pinzette, spitz zulaufend, L. 120 mm;Schraubendreheraufsatz Torx T5/T6;Schraubendreheraufsatz Torx T7/T8;Schraubendreheraufsatz Torx T9/T10;Schraubendreheraufsatz Sechskant 1,5/3 mm;Schraubendreheraufsatz Sechskant 2,5/4 mm;Schraubendreheraufsatz Sechskant 2/3,5 mm;Kreuzschlitz Schraubendreheraufsatz PH0 / PH1;Kreuzschlitz Schraubendreheraufsatz PH000/PH00;Bürste mit einer Pinselbreite von 20mm;Seitenschneider mit einer Länge von 120 mm;Seitenschneider mit einer Länge von 130 mm mit abgewinkelter Schneidespitze;Halbrundzange zum Greifen und Biegen mit einer Länge von 130 mm;Flachzange zum Greifen und Biegen mit einer Länge von 130 mm Werkzeugset-Typ: allgemeine Verwendung Eigenschaften der Werkzeugset: Zange mit Öffnungsfeder;Koffer mit 2 Kunststoffreißverschlüssen;ESD Ausführung Verpackungs-Art: Koffer Verpackungsmaße: 250x210x60mm Ausführung: ESD Anzahl im Set/Package: 20Stk. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 290,81* | € 346,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 276,85* | € 346,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 285,94* | € 349,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2805 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 326,32* | € 404,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 383,77* | € 442,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2805 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2805 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2805 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|