Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette; Klingenende in 35° Winkel abgewinkelt; SMD; ESD; 16g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinzette; Klingenende in 35° Winkel abgewinkelt; SMD; ESD; 16g
Pinzette; Klingenende in 35° Winkel abgewinkelt; SMD; ESD; 16g
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-5-062-13
Herst.-Nr.:
     5-062-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Hersteller: BERNSTEIN
Material: Edelstahl
Resistenz gegenüber: Großteil der Säuren
Werkzeug-Typ: Pinzette
Werkzeuganwendung: SMD
Einheitspreis: Nein
Pinzettenlänge: 115mm
Pinzetteneigenschaften: nicht magnetisch;Enden der Spitze mit einem speziellen Abschluss;Klingenende in 35° Winkel abgewinkelt
Gewicht netto: 16g
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Abmessungen der Spitzen: Ø0,8mm
Breite des Endstückes: 2mm
Art der Pinzette: gebogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 14,62*
2 Tage
2
€ 3,79*
ab € 10,38*
€ 14,63*
€ 6,90*
ab € 10,60*
€ 14,97*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 15,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 7,47*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-062
ab € 8,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-063-13
ab € 9,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-065-13
ab € 8,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-066-13
ab € 15,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-067-13
ab € 14,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-068-13
ab € 14,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-073-13
ab € 10,96*
Ähnlich
Bernstein
5-071-13
ab € 8,60*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-072-13
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.