Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungssysteme mit Kabel; ESD; 70x35mm; 1MΩ; L: 2,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-9-359-1
Herst.-Nr.:
     9-359-1
EAN/GTIN:
     4250838527842
Suchbegriffe:
Erdungsbox
ESD Erdungsstecker
Erdungsstecker
esd erdungsstecker
Hersteller: BERNSTEIN
Steckverbinder-Art: männlicher Druckknopf 10mm x3
Widerstand: 1MΩ
Äußere Abmessungen: 70x35mm
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Leitungslänge: 2,9m
Antistatischer Zubehör-Typ: Erdungssysteme mit Kabel
Eigenschaften antistatischer Elemente: Leitung mit Ringkabelschuh Ø 5mm;1MΩ x3 Widerstand
Verwendung antistatischer Elemente: Anschluss von ESD Matten zur Erdung;Anschluss von ESD Bändern zur Erdung
Kabelschuhe-Art: Ringverbinder M5
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: antystatyka_202405_lp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 14,14*
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,15*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,12*
€ 18,20*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360-0
ab € 45,30*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-0
ab € 46,36*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367-0
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.