| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A162612 Herst.-Nr.: 9-359-1 EAN/GTIN: 4250838527842 |
| |
|
| | |
| Erdungspunkt zur Montage unterhalb der Tischplatte. EBP / Earth Bonding Point = Ein gemeinsamer Anschlusspunkt, an dem ESD-Kontrollelemente angeschlossen werden, um diese auf ein gemeinsames Potential zu bringen. Features: 3 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand 10 mm Druckknöpfe als Erdungsanschlusspunkt für Personenerdung EBP-Earth Bonding Point EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Farbe Gehäuse gelb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkel-Form | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungsstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bernstein Tools, esd, esd schutz, entladung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,36* | € 14,14* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,91* | € 14,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 9,88* | € 14,66* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,12* | € 18,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,57* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|