Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,67A; 417mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,67A; 417mW; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,67A; 417mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BSH105.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSH105,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,67A
Widerstand im Leitungszustand: 0,375Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 417mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 3,9nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,102*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,358*
1 Tag
33362
5
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,788*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.