Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 4,5A; 2W; PG-TSOP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 4,5A; 2W; PG-TSOP-6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 4,5A; 2W; PG-TSOP-6
Artikel-Nr.:
     2805-BSL606SNH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSL606SNH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-TSOP-6
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 95mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™ 3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,835*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.