Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 800mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: power switch; high-side; 800mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8
IC: power switch; high-side; 800mA; Ch: 1; N-Channel; SMD; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-BSP742T
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP742T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Widerstand im Leitungszustand: 0,26Ω
Ausgangsspannung: 40V
Ausgangsstrom: 0,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: N-Channel
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Classic PROFET
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,68*
1 Tag
10987
1
€ 14,99*
ab € 0,74*
€ 2,11*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.