Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 170mA; Idm: 0,68A; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BSS123-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSS123_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,17A
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 1,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,68A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.