Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS123Q-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS123Q-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,17A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.