Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
SMD-Transistor
>
Artikel
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,3W; SOT23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BSS123TA
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
BSS123TA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller:
DIODES INCORPORATED
Montage:
SMD
Gehäuse:
SOT23
Drain-Source Spannung:
100V
Drainstrom:
0,17A
Widerstand im Leitungszustand:
6Ω
Transistor-Typ:
N-MOSFET
Verlustleistung:
0,3W
Polarisierung:
unipolar
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Kanal-Art:
stark
Gate-Source Spannung:
±20V
... >
FET-Transistoren
>
N-Kanal-Transistoren
>
N-Kanal-Transistoren SMD
Weitere Suchbegriffe:
Transistor
,
diodes mosfet
,
smd transistor
,
mosfet sot-23
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1076*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0862*
€ 0,5585*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5585*
€ 0,66462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen