Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,2W; SOT323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,2W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,17A; 0,2W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BSS123W-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BSS123W-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,17A
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.