Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS138Q-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS138Q-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.