Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,28A; 0,5W; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,28A; 0,5W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,28A; 0,5W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BSS138WH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS138WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,28A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0695*
1 Tag
99860
5
€ 14,99*
ab € 0,0684*
€ 0,3531*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0749*
€ 0,4193*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSS138WH6433XTMA1
ab € 0,0436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.