Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,4A; 0,5W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,4A; 0,5W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 1,4A; 0,5W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS316NH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS316NH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 1,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,28Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™ 2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0694*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0671*
€ 0,3721*
25
€ 5,95*
ab € 0,3531*
€ 0,6474*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.