Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 0,54A; 0,36W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 0,54A; 0,36W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 0,54A; 0,36W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS670S2LH6327XTSA
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS670S2LH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Chip-Kondensator
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 0,54A
Widerstand im Leitungszustand: 0,65Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0697*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,506*
25
€ 5,95*
ab € 0,4155*
€ 0,7579*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.