Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 40A; 35W; PG-TSDSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 40A; 35W; PG-TSDSON-8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 40A; 35W; PG-TSDSON-8
Artikel-Nr.:
     2805-BSZ088N03LSGATMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ088N03LSGATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-TSDSON-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 40A
Widerstand im Leitungszustand: 8,8mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 35W
Polarisierung: unipolar
Technologie: OptiMOS™ 3
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.