Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 3,6mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 3,6mm; schwarz
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 203mm; W: 3,6mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BT2I-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT2I-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,086*
€ 0,107*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08726*
€ 0,10826*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09075*
€ 0,11255*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1046*
€ 0,1483*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 299,62*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,59*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,13*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.