Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 780mm; W: 7mm; Polyamid; 534N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 780mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 780mm; W: 7mm; Polyamid; 534N
Artikel-Nr.:
     2805-BT9LH-L0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT9LH-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 780mm
Breite der Kabelbinder: 7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 229mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 51,48*
€ 63,64*
10
Frei Haus
ab € 54,295*
€ 63,915*
10
Frei Haus
ab € 54,976*
€ 64,556*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 71,29*
€ 108,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,91*
€ 127,2229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,02*
€ 111,8838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,93*
€ 102,2567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,18*
€ 98,9842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,29*
€ 84,8351
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.