Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BT9LH-L0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit BT9LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT9LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99052997
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT9LH-L0
EAN/GTIN:
     0074983412983
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder BT9LH-L0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
780 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 47,284*
€ 56,794*
10
Frei Haus
ab € 48,147*
€ 57,377*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 51,65*
€ 63,33*
1
€ 6,90*
ab € 71,33*
€ 109,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 56,794*
€ 67,58486
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,464*
€ 67,19216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,284*
€ 56,26796
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,94568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 567,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.