Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220ABIns; Igt: 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 12A; TO220ABIns; Igt: 25mA
Triac; 600V; 12A; TO220ABIns; Igt: 25mA
Artikel-Nr.:
     2805-BTA12-600CRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-600CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABIns
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 25mA
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,58*
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,01*
1 Tag
130
10
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.