Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BTA12-600CRG TRIAC TO-220AB 12A 600V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V541993
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-600CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
BTA12-600CRG
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 50 Hz):
120 A
Zündstrom I(GT):
25 mA
I(T)(RMS):
12 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
TRIAC
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, TRIAC, triode alternating current switch, Zweirichtungs-Thyristortriode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,88*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,01*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.