Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 16A; TO220ABIns; Igt: 10mA; logic level


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 16A; TO220ABIns; Igt: 10mA; logic level
Triac; 600V; 16A; TO220ABIns; Igt: 10mA; logic level
Artikel-Nr.:
     2805-BTA16-600SWRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600SWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABIns
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,03*
2 Tage
13335
1
€ 14,99*
ab € 0,443*
€ 1,434*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 2,40*
9 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.