Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
Buchse; RCA; weiblich; gerade; Löten; vergoldet; Markierer: schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BTO1VB
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
BTO 1 V SCHWARZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Hersteller:
LUMBERG
Steckverbinder-Typ:
RCA
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Markiererfarbe:
schwarz
Elektrische Montage:
Löten
Mechanische Montage:
verdreht;für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Lager 2805
>
Audio- und Video-Steckverbinder
>
RCA (CINCH)-Steckverbinder
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,06*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 3,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cinch-Steckverbinder 4 mm, Stecker, Gerade
Lumberg
XSTO 1 SCHWARZ
ab € 0,40*
Zubehör
Lumberg STO 2 SCHWARZ Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Schwarz 1 St.
Lumberg
STO 2 SCHWARZ
ab € 0,88*
Zubehör
Stecker; RCA; männlich; gerade; Löten; schwarz; vernickelt
Lumberg
STO 1 SCHWARZ
ab € 0,38*
Zubehör
Stecker; RCA; männlich; mit Knickschutz; gerade; Löten
Lumberg
1573 01 V SCHWARZ
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen