Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 0,91m; SMA männlich,beiderseitig; geschirmt; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BU-4150029036
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-4150029036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Leitungen abgeschirmt
Kabel SMA
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kabel-Art: RG316
Betriebstemperatur: -65...150°C
Impedanz: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: transparent
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 0,91m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SMA männlich
Länge - Zoll: 36"
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 9,56*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,63*
€ 9,79*
1
€ 8,95*
ab € 8,86*
€ 11,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 12,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029012
ab € 7,87*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029024
ab € 7,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-4150029048
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.