Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 12A; Idm: 68A; 19W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BUK6D38-30EX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BUK6D38-30EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6;SOT1220
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 19W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 68A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,153*
€ 0,626*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,1031*
€ 0,8026*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.