Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 11,9A; Idm: 67A; 37W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BUK7Y59-60EX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BUK7Y59-60EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT669;PowerSO8;LFPAK56
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 11,9A
Widerstand im Leitungszustand: 132mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 37W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 7,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 67A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 60v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.