Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 13,4A; Idm: 76A; 64W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BUK7Y65-100EX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BUK7Y65-100EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT669;PowerSO8;LFPAK56
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 13,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,18Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 64W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 17,8nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: 76A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 1,236*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,339*
€ 1,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.