Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® BUS PA; 1x2x1mm2; Line; Cu; PVC; blau; 250V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® BUS PA; 1x2x1mm2; Line; Cu; PVC; blau; 250V
Leitungen; UNITRONIC® BUS PA; 1x2x1mm2; Line; Cu; PVC; blau; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-BUS-PA-1X2X1-BU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170234
EAN/GTIN:
     4044773123760
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: UNITRONIC® BUS PA
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;potenziell explosive Bereiche
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;funkensicher
Kabelaufbau: 1x2x1mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,57733*
€ 1,71733*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,61*
€ 1,75*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,10*
5 Tage
38
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 4,53*
1 Tag
268
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 4,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.