Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170234 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, 1x2x1mm²


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170234 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, 1x2x1mm²
2170234 LAPP-Kabel Profibusleitung für feste Verlegung 2-adrig, 1x2x1mm²
Artikel-Nr.:
     52L5J-111642
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     2170234
EAN/GTIN:
     4044773123760
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
HELUKABEL Profibusleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Profibusleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderanzahl:
2
Betriebsspitzenspannung:
250V
Serie:
Profibusleitung
Farbe Außenmantel:
rotlila RAL 4001
Bauform:
für feste Verlegung
Typ:
Profibusleitung L2/FIP
Aderanzahl Datenleitung:
2
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,645*
€ 2,005*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,65098*
€ 2,01098*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,36*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,77*
Lager 52L5J
53
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 6,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,70*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.