Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 185V; 1,2A; Idm: 8A; 2W; SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BXP2N20L
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXP2N20L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: BRIDGELUX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 185V
Drainstrom: 1,2A
Widerstand im Leitungszustand: 1,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot23-3, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.