Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 2,6A; Idm: 15,6A; 2,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 2,6A; Idm: 15,6A; 2,5W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 2,6A; Idm: 15,6A; 2,5W
Artikel-Nr.:
     2805-BXS1150N10M
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXS1150N10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: BRIDGELUX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 2,6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 16,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 15,6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0477*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.