Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 5,6A; Idm: 32A; 2W; SOT89-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 5,6A; Idm: 32A; 2W; SOT89-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 5,6A; Idm: 32A; 2W; SOT89-3
Artikel-Nr.:
     2805-BXT1150N10J
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXT1150N10J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: BRIDGELUX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89-3
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 5,6A
Widerstand im Leitungszustand: 135mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 21nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 32A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100v, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0724*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.