Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,4A; Idm: 8,8A; 2,8W; SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,4A; Idm: 8,8A; 2,8W; SOT23-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1,4A; Idm: 8,8A; 2,8W; SOT23-3
Artikel-Nr.:
     2805-BXT2800N10M
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXT2800N10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: BRIDGELUX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 1,4A
Widerstand im Leitungszustand: 0,31Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 12nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 8,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0335*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.