Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,36A; Idm: 1,8A; 0,35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,36A; Idm: 1,8A; 0,35W
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,36A; Idm: 1,8A; 0,35W
Artikel-Nr.:
     2805-BXT2N7002BK
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXT2N7002BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: BRIDGELUX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,36A
Widerstand im Leitungszustand: 3,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1,8nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.